ASNH 519-616 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 519-616
Rubix:42080
Hersteller:623
EAN:7316577057631
ASNH 519-616 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typendgültige deckung für snl (se)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 519-616 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6,5x142,1x142,1 mm
Bruttogewicht3 g
Typendgültige deckung für snl (se)
Außendurchmesser142,1 mm
Breite6,5 mm
Serieasnh
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
13,41 exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std