TSN 516 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 516 C
Rubix:43252
Hersteller:93405
EAN:7316570221107

Produktdetails : TSN 516 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x98,5x98,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 122,8 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 98,5 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | filz |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,38 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std