ECY 209 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECY 209
Rubix:11769
Hersteller:4966
EAN:7316570461794
ECY 209 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Typendabdeckung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECY 209 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x94x94 mm
Bruttogewicht23 g
Typendabdeckung
Innendurchmesser81,4 mm
Außendurchmesser89,5 mm
Breite29 mm
Serieecy
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
4,57 exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen