TSN 505 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 505 S
Rubix:43222
Hersteller:95850
EAN:7316570236705



Produktdetails : TSN 505 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Labyrinthdichtring für SNL Stehlagergehäuse (1-teilig).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x37,5x37,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage