TSN 519 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 519 A
Rubix:43263
Hersteller:95666
EAN:7316570911640

Produktdetails : TSN 519 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,8x144x144 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300,1 g |
| Typ | lagerdichtung |
| Außendurchmesser | 144 mm |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 5,8 mm |
| Serie | tsn |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
57,17 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
