ETS 36 (SKF) Enddeckel für SD-Stehlagergehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ETS 36
Rubix:42280
Hersteller:5019
EAN:7316577035172
ETS 36 (SKF) Enddeckel für SD-Stehlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typenddeckel mit o-ring
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ETS 36 (SKF) Enddeckel für SD-Stehlagergehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Stahl und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 34 bis 96 vorgesehen. Er hat eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, ist robust und für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x196x196 mm
Bruttogewicht2439 g
Typenddeckel mit o-ring
Außendurchmesser196 mm
Breite21 mm
Serieets
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
134,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen