TSN 609 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 609 C
Rubix:43295
Hersteller:93423
EAN:7316570585711

Produktdetails : TSN 609 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x73x73 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 € exkl. MwSt.
/ Packung
20,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std