TSN 228 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 228 A
Rubix:178988
Hersteller:95589
EAN:7316570091243
TSN 228 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 228 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5,8x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht271 g
Typlagerdichtung
Innendurchmesser155 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite5,8 mm
Serietsn
Zolltarifcode84839020
96,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
115,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen