TSN 509 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 509 C
Rubix:43233
Hersteller:93396
EAN:7316571045160

Produktdetails : TSN 509 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std