TSN 616 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 616 A
Rubix:120017
Hersteller:95727
EAN:7316570068962
TSN 616 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 616 A (SKF) V-Ring Dichtung für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


V-Ringdichtungen bestehen aus einem V-Ring und einer Stahlblech-Dichtscheibe mit vulkanisierter Gummilippe. Die Gummilippe passt in die Dichtnut im Gehäuse. Die Unterlegscheibe ist gegen Korrosion geschützt. Die Dichtungen schützen Lager vor Verunreinigungen. Als Vorschaltdichtungen schützen sie Primärdichtungen in stark verunreinigten Umgebungen. Sie sind eine kostengünstige, einfach zu installierende Verunreinigungsbarriere für alle Wellenarten. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5,8x144x144 mm
Bruttogewicht345,4 g
Typlagerdichtung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser140,6 mm
Breite15 mm
Serietsn
Zolltarifcode84839020
49,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
59,39 € inkl. MwSt.