TS 40 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TS 40
Rubix:43174
Hersteller:27724
EAN:7316577016874
TS 40 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF

Technische Zusammenfassung

Typlabyrinthdichtung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TS 40 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF


Labyrinthdichtung für große SNL Stehlagergehäuse
SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x215x215 mm
Bruttogewicht2535 g
Typlabyrinthdichtung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite42 mm
Seriets
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
189,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std