FRB 10/440 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 10/440
Rubix:102045
Hersteller:6019
EAN:7316577017253
FRB 10/440 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser420 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 10/440 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x440x440 mm
Bruttogewicht660 g
Typfester ring
Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
85,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen