Z 211 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 211
Rubix:101492
Hersteller:30428
EAN:7316570231113

Produktdetails : Z 211 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 143 g |
| Typ | dichtungsscheibe |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Packungen
352,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std