ECY 204 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECY 204
Rubix:11764
Hersteller:4961
EAN:7316570251081
ECY 204 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Typdichtungsstopfen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECY 204 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x55x55 mm
Bruttogewicht6,5 g
Typdichtungsstopfen
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite23 mm
Serieecy
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std