Z 206 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:Z 206
Rubix:43411
Hersteller:30417
EAN:7316577658807
Z 206 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF

Technische Zusammenfassung

Typdichtungsscheibe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : Z 206 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF


SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x62x30 mm
Bruttogewicht60 g
Typdichtungsscheibe
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73269098
3,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
4,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std