TS 44 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TS 44
Rubix:43175
Hersteller:27725
EAN:7316577016881

Produktdetails : TS 44 (SKF) Labyrinthdichtring mit Rundschnur SKF
Labyrinthdichtung für große SNL Stehlagergehäuse
SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x235x235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2720 g |
| Typ | labyrinth-dichtung |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | ts |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std