Referenzen
SKF:MKU2-KW3-20014+428
Rubix:1785665


Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 3000 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
Produktdetails : MKU2-KW3-20014+428 Zahnradpumpen-Aggregat mit Behälter
ZP-Aggregat 230V/60 Hz
ZP-Aggregat mit Behälter 230 V 50/60 Hz
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 3000 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| Zolltarifcode | 84798960 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.041,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.239,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort