Referenzen
Fortis Tools:10110001, 9116110001
Rubix:2157075
Hersteller:4317784713962
EAN:4317784713962
Produktdetails : 9116110001 Zentrierstift f. Schweißpunktbohrer
Zentrierstift FORTIS
Schweißpunktfräser, Sechskantschaft Ausführung: Mit beidseitig schneidender, auswechselbarer und drehbarer Fräskrone sowie Einstellschraube für die genaue Einstellung der Frästiefe. Durch den Sechskantschaft erfolgt eine 100%ige Kraftübertragung, somit ist der Fräser in jedem Futter extrem rutschfest. Anwendung: Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen ohne Deformierung des Bleches oder Ausreißen geeignet. Lieferumfang: Schweißpunktfräser mit Fräskrone und Zentrierstift.
Schweißpunktfräser, Sechskantschaft Ausführung: Mit beidseitig schneidender, auswechselbarer und drehbarer Fräskrone sowie Einstellschraube für die genaue Einstellung der Frästiefe. Durch den Sechskantschaft erfolgt eine 100%ige Kraftübertragung, somit ist der Fräser in jedem Futter extrem rutschfest. Anwendung: Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen ohne Deformierung des Bleches oder Ausreißen geeignet. Lieferumfang: Schweißpunktfräser mit Fräskrone und Zentrierstift.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82029920 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




