869742 Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.12,4 mm

Easycut gekühlter Meißel – HSS co5 % – hdmx – 90 °

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:869742
Rubix:3264794
EAN:3660338234408
869742 Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869742 Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.12,4 mm


Die ungleiche Verteilung der Zähne verringert Vibrationen für einen besseren Oberflächenzustand und besseres Eindringen in das Material.
Kegelsenker 90 Grad HSS Co5 D.12,4 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Schaftzylindrisch
Schaftdurchmesser8 mm
Material des Körpershss-co
Beschichtungohne
25,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage