CUT-847335 Kegelsenker HSS 90° Ø 20,5mm 3-Schneiden
HSS Fasfräser co5% - 90°
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847335
Rubix:3049082
EAN:3660338085239

Produktdetails : CUT-847335 Kegelsenker HSS 90° Ø 20,5mm 3-Schneiden
HSS Fasfräser co5% - 90°
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 20,5 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| DIN-Norm | din 335 c |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | kein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
272,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen