K1166.11206 Zentrierspanner, rund, Form:A, Stahl
ZENTRIERSPANNER RUND, FORM:A, STAHL, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1166.11206
Rubix:2058409
Hersteller:K1166.11206
EAN:4059245267767



Dokumente
Produktdetails : K1166.11206 Zentrierspanner, rund, Form:A, Stahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet (33-39 HRC) und brüniert. Hinweis: Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Zentrierspanner mit Niederzugwirkung. Zeichnungshinweis: Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D. 1) O-Ring
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet (33-39 HRC) und brüniert. Hinweis: Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Zentrierspanner mit Niederzugwirkung. Zeichnungshinweis: Maß H bezieht sich auf Höhe bei ?D. 1) O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zentrierspanner |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort