Referenzen
Kipp:K0893.0630
Rubix:324180
Hersteller:K0893.0630
EAN:4059245259731



Dokumente
Produktdetails : K0893.0630 Zentrierspanner, Stahl
Zentrierspanner
ZENTRIERSPANNER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,107 g |
|---|---|
| Typ | zentrierspanner |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage