K1506.0028 Spannbolzen mit Adapterplatte, Form:A, Stahl
SPANNBOLZEN MIT ADAPTERPLATTE, STAHL BRÜNIERT, KOMP:STAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1506.0028
Rubix:3751372
Hersteller:K1506.0028
EAN:4059245488100
Dokumente
Produktdetails : K1506.0028 Spannbolzen mit Adapterplatte, Form:A, Stahl
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

