K2045.20 Tragzapfen

TRAGZAPFEN VDI, STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2045.20
Rubix:3622254
Hersteller:K2045.20
EAN:4059245826070
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typtragzapfen

Dokumente

Produktdetails : K2045.20 Tragzapfen


Werkstoff: Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ≈700 N/mm². Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2045.20 Hinweis: Tragzapfen nach VDI 3366. Es sind im Regelfall immer vier Tragzapfen anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragzapfen sollte beachtet werden, dass zwei Tragzapfen das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragzapfen verteilt werden. Lieferung mit Innensechskantschrauben. Zeichnungshinweis: 1) kg max.
Werkstoff: Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ?700 N/mm². Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2045.20 Hinweis: Tragzapfen nach VDI 3366. Es sind im Regelfall immer vier Tragzapfen anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragzapfen sollte beachtet werden, dass zwei Tragzapfen das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragzapfen verteilt werden. Lieferung mit Innensechskantschrauben. Zeichnungshinweis: 1) kg max.

Technische Informationen


Attribute
Typtragzapfen
23,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen