K1183.160 Aufnahme für Spannzange, Stahl
AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, STAHL VERNICKELT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1183.160
Rubix:2056267
Hersteller:K1183.160
EAN:4059245292530



Dokumente
Produktdetails : K1183.160 Aufnahme für Spannzange, Stahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Bestellbeispiel: K1183.065 Hinweis: Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden. Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden. Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Bestellbeispiel: K1183.065 Hinweis: Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden. Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden. Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahme |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
901,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.073,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage