K1503.0016 Spannbolzen, Form:A, Stahl

SPANNBOLZEN FORM:A OHNE KLEMMHEBEL, STAHL BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1503.0016
Rubix:3751286
Hersteller:K1503.0016
EAN:4059245487981
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspannbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1503.0016 Spannbolzen, Form:A, Stahl


Werkstoff: Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl. Ausführung: Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Werkstoff: Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl. Ausführung: Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (?8 mm oder ?4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannbolzen
62,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage