K0936.216025 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.216025
Rubix:315279
Hersteller:K0936.216025
EAN:4059245235001



Dokumente
Produktdetails : K0936.216025 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,059 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,042 mm |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Modell | güte ii |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Endbearbeitung | matt |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen