K0936.250050 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.250050
Rubix:171135
Hersteller:K0936.250050
EAN:4059245235148



Dokumente
Produktdetails : K0936.250050 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,474 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63,546 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage