K0936.235040 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.235040
Rubix:166544
Hersteller:K0936.235040
EAN:4059245235094



Dokumente
Produktdetails : K0936.235040 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,196 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,042 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen