K0936.235050 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.235050
Rubix:324119
Hersteller:K0936.235050
EAN:4059245235100



Dokumente
Produktdetails : K0936.235050 Zentrierbuchse, Güte II, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete Ii
ZENTRIERBUCHSE GUETE II
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,248 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,042 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage