K0936.135040 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.135040
Rubix:113231
Hersteller:K0936.135040
EAN:4059245234912



Dokumente
Produktdetails : K0936.135040 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete I
ZENTRIERBUCHSE GUETE I
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,194 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,042 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage