K1477.16 Aufnahmebuchse, Form:B, Edelstahl
AUFNAHMEBUCHSE, FORM:B, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1477.16
Rubix:3757311
Hersteller:K1477.16
EAN:4059245487080



Dokumente
Produktdetails : K1477.16 Aufnahmebuchse, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1477.13 Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1477.13 Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 20,7 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Modell | k1477 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage