K0858.3025 Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl
Zentrierbolzen für Richtbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0858.3025
Rubix:171171
Hersteller:K0858.3025
EAN:4059245234370



Dokumente
Produktdetails : K0858.3025 Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl
Zentrierbolzen Fuer Richtbohrung
ZENTRIERBOLZEN FUER RICHTBOHRUNG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,402 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage