K0856.5025 Zentrierbolzen für Mittenbohrung, Stahl
Zentrierbolzen für Mittenbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0856.5025
Rubix:324050
Hersteller:K0856.5025
EAN:4059245234295



Dokumente
Produktdetails : K0856.5025 Zentrierbolzen für Mittenbohrung, Stahl
Zentrierbolzen Fuer Mittenbohrung
ZENTRIERBOLZEN FUER MITTENBOHRUNG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,811 g |
|---|---|
| Länge | 77 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage