9777423631 Meißel-Set SDS-plus 250 mm 3-teilig

3tlg. Meißel-Set SDS-plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607019159
Rubix:2914482
EAN:3165140334488
BOS-2607019159 Meißel-Set SDS-plus 3-tlg. 250, 250, 260x20, 40mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9777423631 Meißel-Set SDS-plus 250 mm 3-teilig


Das dreiteilige Meißelset mit SDS plus für eine Vielfalt von Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in verschiedenem Material besteht aus einem Flachmeißel, einem Spitzmeißel und einem Fliesenmeißel. Diese Meißel sind selbstnachschärfend und auf bestimmte Materialien ausgelegt. Sie weisen eine hohe Materialabtragsrate und verringerte Klemmneigung auf. Der Flachmeißel besitzt selbstnachschärfende Verstärkungsrippe, die im Material sowohl seitliche als auch senkrechte Risse erzeugen. Die in sich gedrehte Spitze des Spitzmeißels sorgt für breiten Materialabtrag und weniger Verklemmen. Der angewinkelte Fliesenmeißel ermöglicht das Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Dieses Set ist für den Einsatz in Beton, Baustein und Fliesen vorgesehen. Die Meißel sind kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Sie können aber auch für direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Alle Meißel dieses Sets sind selbstnachschärfend und besitzen eine hohe Lebensdauer sowie eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 250; 250; 260, Meißelschneide mm: 20; 40
Meißel-Set SDS-plus 3-tlg. 250, 250, 260x20, 40mm

Technische Informationen


Attribute
Typmeißel
Nutzungbeton/mauerwerk
47,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std