2608584677 Zentr. Bohrer HSS-Co f. Bi-Lochsäge Bosch
Zentrierbohrer HSS-Co
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584677
Rubix:1035581
EAN:3165140279925

Produktdetails : 2608584677 Zentr. Bohrer HSS-Co f. Bi-Lochsäge Bosch
Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren. Es ist für alle Bohrschrauber mit und ohne Kabel geeignet. Durchmesser mm: 7,15, Gesamtlänge mm: 80
Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 145x43x9 mm |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Typ | pilot-bohrer |
| Nutzung | schnurgebundene und kabellose bohrschrauber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std