Referenzen
Format:11800400, 9111800400
Rubix:1553387
Hersteller:4317784109307
EAN:4317784109307

Produktdetails : 9111800400 Zentrierbohrer VHM Form A 60 Grad 4,00mm
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A. Ø-Toleranz: Ø 1,00-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,30 = + 0,22 mm Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.
Zentrierbohrer Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A. Ø-Toleranz: Ø 1,00-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,30 = + 0,22 mm Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 56 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hartmetall |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
