Thermische Basisschicht GISS 873295, Größe: 3XL | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Zargunfaser

Zargun THERMAL Pullover-Futter

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS:873295
Rubix:3237490
EAN:3660338269134
873295 BJÖRN GR. 3XL SCHWARZ Pullover Zargun Faser feuchtigkeistregulierend
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe3xl
Hauptmaterialzargunfaser
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 873295 BJÖRN GR. 3XL SCHWARZ Pullover Zargun Faser feuchtigkeistregulierend


Der BJÖRN-Unterziehpullover von GISS ist ein technisches Funktionskleidungsstück, das speziell entwickelt wurde, um höchste Wärmeisolierung in kalten Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Er bietet nicht nur Schutz vor Kälte, sondern reflektiert zusätzlich Infrarotstrahlung und unterstützt so die optimale Speicherung der Körperwärme.

Eigenschaften:
Der BJÖRN-Unterziehpullover besteht aus hochdichter Microfleece-Qualität mit der innovativen Zargun®-Faser. Diese Faser, die Zirkoniumdioxid integriert, wirkt als natürliche Barriere gegen infrarote Strahlung. Dadurch wird die vom Körper abgegebene Wärme gespeichert, während gleichzeitig Feuchtigkeit zuverlässig nach außen abgeführt wird. Das Material ist winddicht, UV-geschützt und weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilling auf. Durch seine weiche Haptik, die pflegeleichte Verarbeitung und die flexible Passform bietet der Pullover hohen Tragekomfort selbst bei extrem niedrigen Temperaturen.

Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 95 % Keramik-Polyester / 5 % Elasthan
• Flächengewicht: 230 g/m²
• Textiltechnologie: Hochdichte Zargun®-Faser
• Thermofunktion: Wärmespeicherung durch Infrarot-Barriere
• Zusatzeigenschaften: winddicht, UV-Schutz
• Gewebe: verdichtetes Microfleece
• Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 40 °C, kein Weichspüler
• Sehr gute Pilling-Resistenz
• In vielen Größen verfügbar

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS persönliche Schutzausrüstung für Fachkräfte in Industrie und Handwerk. Heute vertrauen fast 40.000 Kunden in ganz Europa auf die Marke. Das Sortiment umfasst acht zentrale Produktgruppen: Kopfschutz, Augenschutz, Gesichtsschutz, Atemschutz, Handschutz, Körperschutz, Fußschutz und Absturzsicherung. Alle Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Tragekomfort und Sicherheit zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis aus. GISS arbeitet mit sorgfältig ausgewählten internationalen Partnern zusammen und wird durch Rubix in mehr als 650 Niederlassungen in 22 Ländern vertrieben.

Stärken

• Lang anhaltender Wärmekomfort dank Zargun®-Faser – auch bei extrem kalten Bedingungen
• Hervorragende Atmungsaktivität mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport
• Pflegeleicht, maschinenwaschbar und besonders pillingbeständig
• Zusätzlicher Schutz vor Wind und UV-Strahlung

Anwendungen

Der BJÖRN-Unterziehpullover eignet sich ideal für Fachkräfte, die in unbeheizten oder Außenbereichen tätig sind – beispielsweise in Logistik, Bauwesen, Wartung, Landwirtschaft oder Industrie. Er kann sowohl einzeln unter einer Jacke als auch als isolierende Zwischenschicht in einem mehrlagigen Kälteschutzsystem getragen werden.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe3xl
Hauptmaterialzargunfaser
Werkstoffzargun®-faser
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,98 exkl. MwSt.
/ Stück
52,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an