873287 GRUND-POLAR GR. 2XL SCHWARZ Fleecepullover 100 % Polyester Fleece 200 g/qm

Grund POLAR Pullover Futter 200 g

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:873287
Rubix:3237543
EAN:3660338269066
873287 GRUND-POLAR GR. 2XL SCHWARZ Fleecepullover 100 % Polyester Fleece 200 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 873287 GRUND-POLAR GR. 2XL SCHWARZ Fleecepullover 100 % Polyester Fleece 200 g/qm


Dieses Mikrofleece-Unterziehshirt Grund von GISS ist funktional, bequem und speziell für den täglichen professionellen Einsatz in kalten Arbeitsumgebungen entwickelt.

Eigenschaften:
Gefertigt aus 100 % Polyester-Mikrofleece, kombiniert dieses Unterziehshirt ein geringes Gewicht mit einer zuverlässigen Wärmeisolierung. Der hochschließende Stehkragen mit durchgehendem Reißverschluss ist mit einer Kälteabdeckleiste ausgestattet, die das Eindringen von Zugluft verhindert. Der Kunststoffreißverschluss mit Kunststoffschieber reduziert Korrosionsrisiken und ermöglicht ein leichtgängiges Öffnen ohne Verhaken. Dank der Anti-Pilling-Behandlung bleibt das Material auch nach mehrmaligem Waschen gepflegt und professionell.

Spezifikationen:
• Größen: verschiedene Ausführungen verfügbar
• Material: 100 % Polyester-Mikrofleece
• Farbe: Schwarz
• Schnitt: gerade Passform
• Kragen: Stehkragen mit Reißverschluss
• Materialgewicht: 200 g/m²
• Verschluss: Kunststoff-Frontreißverschluss bis zum Kragenabschluss
• Ausrüstung: Anti-Pilling
• Waschtemperatur: max. 30 °C

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren steht GISS für persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Die Marke beliefert heute rund 40.000 Kunden in Europa und überzeugt durch Qualität, Zuverlässigkeit und die Einhaltung europäischer Normen. GISS entwickelt Produkte, die Komfort, Sicherheit und Leistungsfähigkeit vereinen – stets mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stärken

• Effektive Wärmeisolierung durch 200 g/m² Mikrofleece
• Hoher Tragekomfort dank geradem Schnitt und eng anliegendem Stehkragen mit Reißverschluss
• Pflegeleicht: bei 30 °C waschbar, mit Anti-Pilling-Ausrüstung

Anwendungen

Das Mikrofleece-Unterziehshirt Grund eignet sich ideal für Arbeiten in mäßig kalten Umgebungen. Es ist die optimale Wahl für Techniker, Logistik- und Lagerpersonal, Handwerker sowie Produktionsmitarbeiter, die in unbeheizten oder teilbeheizten Räumen tätig sind. Besonders empfehlenswert ist es als Zwischenschicht unter einer Arbeitsjacke im Herbst oder Winter.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Werkstoffpolyester
147,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
175,41 € inkl. MwSt.

Größe