00597-350-01 GR. 2XL MARINE Unterhemd Kalix 100% PE (COOLMAXPRO)
Thermo-Unterhemd Kalix navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00597-350-01-2XL
Rubix:1534761
EAN:5708628321075

Produktdetails : 00597-350-01 GR. 2XL MARINE Unterhemd Kalix 100% PE (COOLMAXPRO)
COOLMAX® für effektiven Schweißtransport, perfekt als Base Layer, durch die Elastizität der Passform sowohl für Herren als auch Damen
Mascot KALIX Unterhemd marine Gr. 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester |
| Zolltarifcode | 61099020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
