9553270125 Zangen-Satz verchromt mit 2-K.-Griffen 6-teilig Karton
Zangen-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270125, 9553270125
Rubix:2898613
Hersteller:4317784632409
EAN:4317784632409
Produktdetails : 9553270125 Zangen-Satz verchromt mit 2-K.-Griffen 6-teilig Karton
Zangen-Satz verchromt mit2-Komponenten-Griffen 6-teilig Karton FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Storchschnabelzange, abgewinkelt, 200 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm 1 Kombizange, 200 mm 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Storchschnabelzange, abgewinkelt, 200 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm 1 Kombizange, 200 mm 1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270125 zangen-satz verchromt m. 2-komp.-griffen 6-tlg. kt foat |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

