00 20 09 V03 KNIPEX 00 20 09 V03 ALLIGATOR-PAKET

Alligator®-Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:00 20 09 V03
Rubix:2854822
EAN:4003773074809
00 20 09 V03 KNIPEX 00 20 09 V03 ALLIGATOR-PAKET

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Typzangensatz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 00 20 09 V03 KNIPEX 00 20 09 V03 ALLIGATOR-PAKET


Dieses KNIPEX Alligator® Zangenset besteht aus drei Wasserpumpenzangen in unterschiedlichen Längen (180 mm, 250 mm und 300 mm) und lässt sich so flexibel in allen Schraub- und Klemmarbeiten einsetzen. Dank rutschfester Griffe, schlanker Köpfe und hoher Greifkapazität gewährleisten die Zangen maximale Effizienz, selbst in schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Dieses Set ist so konzipiert, dass es auch in engen Arbeitsbereichen einen optimalen Zugang zu den Werkstücken ermöglicht. Die schmale Kopf- und Gelenkform macht dies möglich. Mit neun Rastpositionen lassen sich die Öffnungen präzise an Rohr- oder Muttern-Durchmesser anpassen. Die Greifkapazität erhöht sich dadurch um bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Zangen. Die selbstklemmende Maulform verhindert ein Abrutschen während der Arbeit und reduziert den Kraftaufwand des Anwenders. Die induktiv gehärteten Zähne sorgen für eine extreme Verschleißfestigkeit und dauerhaft sicheren Halt. Das durchgesteckte Gelenk mit Doppel­führung garantiert zusätzliche Stabilität, selbst unter hoher Belastung. Zudem überzeugt die robuste Bauweise mit Schmutzunempfindlichkeit und macht die Zangen ideal für den Außeneinsatz. Die PVC-beschichteten Griffe bieten einen komfortablen und sicheren Halt.

Spezifikationen:
• Gesamtgewicht: 1.195 g
• Abmessungen des Sets: 170 x 36 mm
• Verpackung: Blister mit transparenter Abdeckung
• Griffe: rutschfest, kunststoffummantelt
• Zangenoberfläche: polierter Kopf, schwarz atramentiert
• Rastpositionen: 9
• Enthaltene Zangen:

- Zange 88 01 180:
• Rohrkapazität: Ø 42 mm / 1 1/2 Zoll
• Mutternkapazität: 36 mm
• Abmessungen: 180 x 38 x 12 mm
• Gewicht: 180 g

- Zange 88 01 250:
• Rohrkapazität: Ø 50 mm / 2 Zoll
• Mutternkapazität: 46 mm
• Abmessungen: 250 x 45 x 14 mm
• Gewicht: 331 g

- Zange 88 01 300:
• Rohrkapazität: Ø 70 mm / 2 3/4 Zoll
• Mutternkapazität: 60 mm
• Abmessungen: 300 x 53 x 15 mm
• Gewicht: 511 g

Normen:
Das Zangenset entspricht der DIN ISO 8976. Diese Norm legt Maße, Kapazitäten und Leistungsanforderungen für Wasserpumpenzangen in Europa fest. Damit ist ein hoher Standard an Sicherheit, Langlebigkeit und Kompatibilität für den industriellen Einsatz garantiert.

Markeninformationen:
KNIPEX ist ein 1882 gegründeter, deutscher Hersteller von Handwerkzeugen, welcher spezialisiert ist auf Zangen. Das Unternehmen genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. KNIPEX entwickelt und produziert zahlreiche Zangentypen für Fachanwender in Industrie, Bauwesen und Automobilbranche und exportiert in eine Vielzahl von Ländern. Das Ziel: leistungsstarke, langlebige Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Stärken

• Schlanker Kopf und kompakte Bauform für leichteren Zugang zu Werkstücken
• Bis zu 30 % höhere Greifkapazität im Vergleich zu Standardzangen
• Selbstklemmende Maulform für sicheren Halt ohne Abrutschen
• Induktiv gehärtete Zähne für hohe Verschleißfestigkeit
• Robustes, durchgestecktes Gelenk mit Doppel­führung für maximale Stabilität
• Rutschfeste PVC-Griffe für komfortable und sichere Handhabung

Anwendungen

Dieses KNIPEX Alligator® Zangenset ist besonders empfehlenswert für Profis aus den Bereichen Heizung, Sanitär und industrielle Instandhaltung. Dank kompakter Bauweise und schlankem Kopf eignen sich die Zangen optimal für Arbeiten in engen Räumen. Sie sind ideal für Rohre, Fittings, Muttern und andere runde Werkstücke, auch im Außeneinsatz. Ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit machen sie zur ersten Wahl auf anspruchsvollen Baustellen, wo Präzision und Langlebigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)365x170x35 mm
Bruttogewicht1195 g
Anzahl Elemente3
Typzangensatz
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std