Zangenset für Handwerkzeug Knipex 00 20 15, Anzahl Elemente: 4

Werkzeugkasten "RED" Elektrosatz 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Knipex:00 20 15
Rubix:1731537
EAN:4003773024804
00 20 15 Kompakt-Box 4-teilig
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente4
Typelektrischer zangensatz
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 00 20 15 Kompakt-Box 4-teilig


Das Knipex RED Electro Set 1 ist eine kompakte und vielseitige Lösung für Elektrofachkräfte. Es vereint vier unverzichtbare, VDE-geprüfte Werkzeuge, welche einen sicheren Einsatz bis 1000 V ermöglichen und überzeugt durch seine robuste Ausführung, die durchdachte Aufbewahrung sowie die Zuverlässigkeit seiner Komponenten, für präzises und langlebiges Arbeiten.

Eigenschaften:
Dieses Set wurde speziell für Profis entwickelt, die höchste Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Effizienz stellen. Es enthält vier 1000 V-isolierte Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Alle Werkzeuge verfügen über ergonomische Zweikomponenten-Griffe, welche einen sicheren Halt bieten und Ermüdungserscheinungen bei längeren Einsätzen verringern. Die Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur sorgt für eine sichere und ordentliche Aufbewahrung, sodass die Werkzeuge beim Transport nicht verrutschen. Der Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem Kunststoff ist besonders stoßfest und für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Jede Zange ist auf eine spezielle Funktion ausgelegt (Abisolieren, Schneiden, Greifen oder Arbeiten in engen Räumen) und gewährleistet damit maximale Effizienz bei jedem Arbeitsschritt.

Spezifikationen:
• Set-Referenz: 00 20 15
• Abmessungen Koffer: 340 x 56 x 275 mm
• Gesamtgewicht: 1430 g
• Zangenoberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-geprüfte Zweikomponenten-Hüllen

- 1 Abisolierzange: 11 06 160
• Referenz: 11 06 160
• Maße: 160 x 57 x 19 mm
• Gewicht: 180 g
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-geprüfte Zweikomponenten-Hüllen
• Abisolierkapazität: Ø 5,0 mm; 10 mm²; AWG 8 (≈ 8,37 mm²)

- 1 Kombizange: 03 06 180
• Referenz: 03 06 180
• Maße: 180 x 55 x 20 mm
• Gewicht: 264 g
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-geprüfte Zweikomponenten-Hüllen
• Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 3,4 mm; harter Draht Ø 2,2 mm; Kupferkabel Ø 12,0 mm (16 mm²)

- 1 Seitenschneider: 70 06 160
• Referenz: 70 06 160
• Maße: 160 x 55 x 20 mm
• Gewicht: 216 g
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-geprüfte Zweikomponenten-Hüllen
• Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 3,0 mm; harter Draht Ø 2,0 mm

- 1 Spitzzange (Storchschnabel): 26 16 200
• Referenz: 26 16 200
• Maße: 200 x 56 x 19 mm
• Gewicht: 206 g
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-geprüfte Zweikomponenten-Hüllen
• Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 3,2 mm; harter Draht Ø 2,2 mm

Normen:
Dieses Set erfüllt die Normen DIN EN 60900 und IEC 60900. Diese gewährleisten einen wirksamen Schutz vor elektrischen Spannungen bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom. Alle Werkzeuge sind einzeln geprüft, isoliert und für den sicheren professionellen Einsatz zertifiziert. Zusätzlich tragen sie das VDE-Prüfsiegel, das höchste Sicherheit nach europäischen Standards garantiert.

• Kombizange 03 06 180: DIN ISO 5746 – definiert Anforderungen an Leistung, Abmessungen und Sicherheit für den professionellen Einsatz
• Seitenschneider 70 06 160: DIN ISO 5749 – garantiert präzise und sichere Schneidleistung bei harten und weichen Drähten
• Spitzzange 26 16 200: DIN ISO 5745 – legt technische Anforderungen wie Torsionsfestigkeit und Schneidgenauigkeit fest

Markeninformationen:
KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller hochwertiger Handwerkzeuge. Mit einer Vielzahl an Mitarbeitern und einem Sortiment von zahlreichen Produkten zählt KNIPEX zu den führenden Anbietern in den Bereichen Elektronik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. Präzision, Innovation und Langlebigkeit haben der Marke internationale Anerkennung verschafft.

Stärken

• Kompakter, robuster Koffer aus hochwertigem Kunststoff, einfach zu transportieren
• Schaumstoffeinlage mit Struktur für sichere Aufbewahrung und schnellen Zugriff
• VDE-zertifizierte Werkzeuge für maximale Sicherheit bis 1000 V
• Ergonomische Zweikomponenten-Griffe für hohen Bedienkomfort und weniger Ermüdung
• Hochwertige Materialien (Vanadium-Stahl, verchromt) für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Abnutzung

Anwendungen

Das RED Electro Set 1 eignet sich ideal für Arbeiten in der Gebäudeelektrik, der industriellen Instandhaltung und der Installation elektrischer Systeme. Es richtet sich an Elektriker, Wartungstechniker, Kabelmonteure und Installateure im Niederspannungsbereich. Besonders praktisch ist es für das Verlegen von NYM-Kabeln, das Schneiden von Leitern, Verdrahtungen in Abzweigdosen sowie für Arbeiten in engen Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)325x270x54 mm
Anzahl Elemente4
Typelektrischer zangensatz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,84 exkl. MwSt.
/ Stück
185,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen