12B-2 Z 22-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B2022
Rubix:2134913
Hersteller:857277
EAN:3660338125393
12B-2 Z 22-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 22-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 22 Zähne (2517) - Stahl C46

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser133,86 mm
Außendurchmesser141,8 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser141,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,48 exkl. MwSt.
/ Stück
116,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std