Referenzen
Optibelt:500 S8M 560 HIPO
Rubix:3108868
Hersteller:1082771
EAN:4044978566034

Produktdetails : STD-560-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-560-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | cr (chloroprenkautschuk) mit aramidfasern; zahngewebe mit polyamidverstärkung |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Zugträgerwerkstoff | zugfaden aus glasfaser (glass cord) |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen