Referenzen
Optibelt:500 S8MHP 656
Rubix:717790
Hersteller:1657366
EAN:4014486406856

Produktdetails : STD-656-S8MHP-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 656 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 82 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
