Referenzen
Optibelt:200 S8M 992
Rubix:96069
Hersteller:1939519
EAN:4014486207965



Produktdetails : STD-992-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 992 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 124 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
