Referenzen
Optibelt:850 DS8M 2600
Rubix:1334998
Hersteller:1918631
EAN:4014486820393

Produktdetails : STD-2600-DS8M-850 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.187,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.413,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
