Referenzen
Optibelt:300 DS8M 1264
Rubix:215547
Hersteller:1879583
EAN:4014486210217



Produktdetails : STD-1264-DS8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1264 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 158 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
