1140H-400-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Zahnflachriemen Synchrobelt
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:1140H-400-MM SYNCHROBELT
Rubix:871064
EAN:4010858575281

Produktdetails : 1140H-400-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig Wickel ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 114 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 228 |
| Wirklänge (mm) | 2895,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
868,00 € exkl. MwSt.
/ 400 Millimeter
1.032,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar